PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 576-T6 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT - FL 576-T6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851127793
Artikelnummer
PZZFL 576-T6
Herstellernummer
FL 576-T6
Hersteller
PZZ
Interruttore di posizione per azionamento con fune. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Per azionamento con fune. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unità di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo. Temperatura ambiente: -40°C … +80°C.


