PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 615 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FL 615

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Schutzart (IP) - IP67
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018851018992
Artikelnummer
PZZFL 615
Herstellernummer
FL 615
Hersteller
PZZ
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP67
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Breite des Sensors:
56 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Länge des Sensors:
33 mm
Zwangsöffnung:
ja
Höhe des Sensors:
107 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Mit Statusanzeige:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...80 °C
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet


