Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 951 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FL 951

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 951 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851019975

Artikelnummer

PZZFL 951

Herstellernummer

FL 951

Hersteller

PZZ

FL 951. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: Testa compatta per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella centrale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.