PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1231 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FM 1231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851108273
Artikelnummer
PZZFM 1231
Herstellernummer
FM 1231
Hersteller
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NO scatto rapido