PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1256 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FM 1256

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851108303
Artikelnummer
PZZFM 1256
Herstellernummer
FM 1256
Hersteller
PZZ
FM 1256. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2NO scatto rapido (B12). Testa: Per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con dentellatura e rotella regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


