PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1651 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851021794
Artikelnummer
PZZFM 1651
Herstellernummer
FM 1651
Hersteller
PZZ
FM 1651. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti (B16). Testa: Per leve girevoli per micro 2NC scatto lento indipendenti. Azionatore: A leva girevole con rotella centrale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


