PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1896 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE - FM 1896

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851066061
Artikelnummer
PZZFM 1896
Herstellernummer
FM 1896
Hersteller
PZZ
FM 1896. Interruttore di sicurezza per cerniere. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18). Testa: Per cerniere. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.