Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 2001 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FM 2001

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 2001 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851021909

Artikelnummer

PZZFM 2001

Herstellernummer

FM 2001

Hersteller

PZZ

FM 2001. Interruttore di posizione a pistoncino corto. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: A pistoncino corto. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.