Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 2001-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A PI - FM 2001-W3

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 2001-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A PI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851120220

Artikelnummer

PZZFM 2001-W3

Herstellernummer

FM 2001-W3

Hersteller

PZZ

FM 2001-W3. Interruttore di posizione con reset a pistoncino corto. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Con reset, a pistoncino corto. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.