Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 2015-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FM 2015-M2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851064029

Artikelnummer

PZZFM 2015-M2

Herstellernummer

FM 2015-M2

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Breite des Sensors:

30.8 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Länge des Sensors:

31.5 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

85.9 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

6 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

1.1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.4 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...80 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Interruttore di posizione a pistoncino con rotella, Custodia metallica, una entrata cavi filettata, IP67 secondo IEC 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore, 1NO+2NC scatto lento, con Apertura positiva. Versione con entrata cavi M20x1,5.