Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 2125 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A TUTT - FM 2125

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 2125 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A TUTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851022579

Artikelnummer

PZZFM 2125

Herstellernummer

FM 2125

Hersteller

PZZ

FM 2125. Interruttore di posizione ad asta a tutta molla. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 3NC scatto lento (B21). Testa: Ad asta a tutta molla. Grado di protezione:IP67 secondo EN 60529.