PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 256 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FM 256

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851023538
Artikelnummer
PZZFM 256
Herstellernummer
FM 256
Hersteller
PZZ
FM 256. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con dentellatura e rotella regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


