Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 507 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR - FM 507

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 507 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851023835

Artikelnummer

PZZFM 507

Herstellernummer

FM 507

Hersteller

PZZ

FM 507. Interruttore di posizione a leva angolare regolabile con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A leva angolare regolabile con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.