PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 512 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO F - FM 512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851023873
Artikelnummer
PZZFM 512
Herstellernummer
FM 512
Hersteller
PZZ
FM 512. Interruttore di posizione a pistoncino filettato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino filettato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.