Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 513-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO F - FM 513-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 513-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851348426

Artikelnummer

PZZFM 513-M2

Herstellernummer

FM 513-M2

Hersteller

PZZ

FM 513-M2. Interruttore di posizione a pistoncino filettato con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino filettato con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.