PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 521 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL - FM 521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851023965
Artikelnummer
PZZFM 521
Herstellernummer
FM 521
Hersteller
PZZ
FM 521. Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale a filo. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Ad asta a molla con puntalea filo. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.