Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 531 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FM 531

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 531 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851024023

Artikelnummer

PZZFM 531

Herstellernummer

FM 531

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì