Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 538 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV - FM 538

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 538 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851024085

Artikelnummer

PZZFM 538

Herstellernummer

FM 538

Hersteller

PZZ

FM 538. Interruttore di posizione per leve girevoli. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Per leve girevoli. Grado di protezione: IP67secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.