Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 552-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FM 552-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 552-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851095641

Artikelnummer

PZZFM 552-M2

Herstellernummer

FM 552-M2

Hersteller

PZZ

FM 552-M2. Interruttore di posizione a leva girevole diritta con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole diritta con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.