Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 576 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT - FM 576

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 576 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851082245

Artikelnummer

PZZFM 576

Herstellernummer

FM 576

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione per azionamento con fune. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Descrizione: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantieneattivata l'unità di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo