Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 931 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FM 931

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 931 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851025464

Artikelnummer

PZZFM 931

Herstellernummer

FM 931

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì