Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 954 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FM 954

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 954 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851025594

Artikelnummer

PZZFM 954

Herstellernummer

FM 954

Hersteller

PZZ

FM 954. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: Per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella diametro 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.