Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFP 1131 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FP 1131

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851026249

Artikelnummer

PZZFP 1131

Herstellernummer

FP 1131

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Breite des Sensors:

40 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Länge des Sensors:

127.9 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Höhe des Sensors:

38.6 mm

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

1.1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.4 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...80 °C

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B11). Testa: A leva girevole corta con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.