Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFP E132-L251M2 Interruttore di posizione a leva girevol - FP E132-L251M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFP E132-L251M2 Interruttore di posizione a leva girevol

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851127489

Artikelnummer

PZZFP E132-L251M2

Herstellernummer

FP E132-L251M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unita di contatto: 1NO-1NC elettronico PNP (E1), Testa: Testa normale per leve girevoli , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.