Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1056 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 1056

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1056 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851032271

Artikelnummer

PZZFR 1056

Herstellernummer

FR 1056

Hersteller

PZZ

FR 1056. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NO scatto lento (B10). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con dentellatura e rotella regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.