PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1107 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851032424
Artikelnummer
PZZFR 1107
Herstellernummer
FR 1107
Hersteller
PZZ
FR 1107. Interruttore di posizione a leva angolare regolabile con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B11). Testa: A leva angolare regolabile con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


