PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1115 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 1115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851032493
Artikelnummer
PZZFR 1115
Herstellernummer
FR 1115
Hersteller
PZZ
Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì