Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1130 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 1130

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1130 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851032523

Artikelnummer

PZZFR 1130

Herstellernummer

FR 1130

Hersteller

PZZ

FR 1130. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B11). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella diametro 18 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.