Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1138 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV - FR 1138

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1138 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851032585

Artikelnummer

PZZFR 1138

Herstellernummer

FR 1138

Hersteller

PZZ

FR 1138. Interruttore di posizione per leve girevoli. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B11). Testa: Testa normale per leve girevoli. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.