PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1152 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 1152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851032653
Artikelnummer
PZZFR 1152
Herstellernummer
FR 1152
Hersteller
PZZ
Interruttore di posizione Pizzato per applicazioni standard con custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata e grado di protezione IP67.