Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1193 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 1193

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1193 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851276224

Artikelnummer

PZZFR 1193

Herstellernummer

FR 1193

Hersteller

PZZ

FR 1193. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B11). Testa: Ad azionatore separato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.