Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1215-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 1215-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1215-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851344107

Artikelnummer

PZZFR 1215-M2

Herstellernummer

FR 1215-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione Pizzato per applicazioni standard con custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata e grado di protezione IP67.