Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1255 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 1255

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1255 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851107825

Artikelnummer

PZZFR 1255

Herstellernummer

FR 1255

Hersteller

PZZ

FR 1255. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NO scatto rapido (B12). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella regolabile diametro 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.