Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1330 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 1330

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1330 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851107887

Artikelnummer

PZZFR 1330

Herstellernummer

FR 1330

Hersteller

PZZ

FR 1330. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti scalati ed allontanati (B13). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella diametro 18 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.