Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1334 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 1334

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1334 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851107962

Artikelnummer

PZZFR 1334

Herstellernummer

FR 1334

Hersteller

PZZ

FR 1334. Interruttore di posizione a leva girevole con asta flessibile con puntale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti scalati ed allontanati (B13). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta flessibile con puntale .Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.