Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1501 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 1501

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1501 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851033384

Artikelnummer

PZZFR 1501

Herstellernummer

FR 1501

Hersteller

PZZ

FR 1501. Interruttore di posizione a pistoncino corto. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NO scatto lento con contatti scalati (B15). Testa: A pistoncino corto. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.