PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1515 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 1515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851033513
Artikelnummer
PZZFR 1515
Herstellernummer
FR 1515
Hersteller
PZZ
FR 1515. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NO scatto lento con contatti scalati (B15). Testa: A pistoncinocon rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.