Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1538-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV - FR 1538-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1538-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851347153

Artikelnummer

PZZFR 1538-M2

Herstellernummer

FR 1538-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione per leve girevoli. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M 20x1,5. Unità di contatto: 2NO scatto lento con contatti scalati