PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1634 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 1634

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851033858
Artikelnummer
PZZFR 1634
Herstellernummer
FR 1634
Hersteller
PZZ
FR 1634. Interruttore di posizione a leva girevole con asta flessibile con puntale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti (B16). Testa: Per leve girevoli per micro 2NC scatto lento indipendenti. Azionatore: A leva girevole con asta flessibile con puntale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


