Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1821 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL - FR 1821

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1821 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851112263

Artikelnummer

PZZFR 1821

Herstellernummer

FR 1821

Hersteller

PZZ

FR 1821. Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale a filo. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18). Testa: Ad asta a molla con puntale a filo. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.