Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1896-L6 Interruttore di sicurezza per cerniere - FR 1896-L6

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1896-L6 Interruttore di sicurezza per cerniere

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851089862

Artikelnummer

PZZFR 1896-L6

Herstellernummer

FR 1896-L6

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza per cerniere, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondoISO 20653, Apertura positiva: Si.