Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 18C5 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA - FR 18C5

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 18C5 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851066177

Artikelnummer

PZZFR 18C5

Herstellernummer

FR 18C5

Hersteller

PZZ

FR 18C5. Interruttore di sicurezza a leva asolata. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18). Testa: A leva asolatadritta (senza piega). Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.