Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2002 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FR 2002

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2002 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851034053

Artikelnummer

PZZFR 2002

Herstellernummer

FR 2002

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva con rotella. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì