PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 201 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851034121
Artikelnummer
PZZFR 201
Herstellernummer
FR 201
Hersteller
PZZ
Interruttore di posizione a pistoncino corto. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido