Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2016 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I - FR 2016

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2016 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851086540

Artikelnummer

PZZFR 2016

Herstellernummer

FR 2016

Hersteller

PZZ

FR 2016. Interruttore di posizione a pistoncino inox con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: A pistoncino in metallo con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.