Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2030 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 2030

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2030 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851034251

Artikelnummer

PZZFR 2030

Herstellernummer

FR 2030

Hersteller

PZZ

FR 2030. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella diametro 18 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.