Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2092-D INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 2092-D

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2092-D INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851034589

Artikelnummer

PZZFR 2092-D

Herstellernummer

FR 2092-D

Hersteller

PZZ

FR 2092-D. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore: Diritto. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.