Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2093-M2K40 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 2093-M2K40

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2093-M2K40 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851128936

Artikelnummer

PZZFR 2093-M2K40

Herstellernummer

FR 2093-M2K40

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali: Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Ad azionatore separato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì. Testa non separabile (solo custodia FR, FX e FK).