Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2096-L6 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE - FR 2096-L6

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2096-L6 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851269783

Artikelnummer

PZZFR 2096-L6

Herstellernummer

FR 2096-L6

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza per cerniere. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento. Apertura positiva: S. Forma azionatore: L6 Ø8x120 mmì