PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2192-D1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 2192-D1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851035319
Artikelnummer
PZZFR 2192-D1
Herstellernummer
FR 2192-D1
Hersteller
PZZ
Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 3NC scatto lento. Apertura positiva: Sì